SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-1~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
13391533
品番
CDG1BN80-100-K59L4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
ストローク
が
146
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~700
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
4
オートスイッチ品番
K59
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13391533
CDG1BN80-100-K59L4
49227368
CDG1BN80-100Z-K59L4
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80
SMC
1個
¥
36,980
税込
¥
40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です