曜日別特売
M6(13X6 3カ-W 6カクウエルドN(キシュウ1A 大阪魂 13391826

 

M6(13X6 3カ-W 6カクウエルドN(キシュウ1A 大阪魂 13391826
M6(13X6 3カ-W 6カクウエルドN(キシュウ1A 大阪魂 13391826
M6(13X6 3カ-W 6カクウエルドN(キシュウ1A 大阪魂 13391826

3カ-W 6カクウエルドN(キシュウ1A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(46個)注文コード13391826品番M6(13X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)6寸法D(mm)9寸法s(mm)13ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする