大阪魂
3カ-W TガタヨウセツN(2B)ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
13391835
品番
M12 P=1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
10
呼び
M12 P=1.25
寸法A(mm)
28
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
21