曜日別特売
M16-20X50 3カ-W イケイタカN(B=30 大阪魂 13392045

 

M16-20X50 3カ-W イケイタカN(B=30 大阪魂 13392045
M16-20X50 3カ-W イケイタカN(B=30 大阪魂 13392045
M16-20X50 3カ-W イケイタカN(B=30 大阪魂 13392045

3カ-W イケイタカN(B=30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13392045品番M16-20X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,787
販売価格(税別)
4,352
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M16-M20寸法L1(mm)26寸法A(mm)M16寸法S(mm)30寸法B(mm)M20寸法L2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする