曜日別特売
M12-5/8X50 3カ-W イケイタカN(B=23 大阪魂 13392070

 

M12-5/8X50 3カ-W イケイタカN(B=23 大阪魂 13392070
M12-5/8X50 3カ-W イケイタカN(B=23 大阪魂 13392070
M12-5/8X50 3カ-W イケイタカN(B=23 大阪魂 13392070

3カ-W イケイタカN(B=23

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13392070品番M12-5/8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,722
販売価格(税別)
1,565
長さ(mm)50寸法L(mm)40呼び径M12-W5/8寸法L1(mm)25寸法A(mm)M12寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする