大阪魂
3カ-W ヒシガタナット B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
13392115
品番
M5X6.3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6.3
タイプ
B
寸法A(mm)
6.3
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
10
寸法l(mm)
14
ねじの呼びd
M5