曜日別特売
M5X16X20 3カ-W チョウホウケイN 大阪魂 13392131

 

M5X16X20 3カ-W チョウホウケイN 大阪魂 13392131
M5X16X20 3カ-W チョウホウケイN 大阪魂 13392131
M5X16X20 3カ-W チョウホウケイN 大阪魂 13392131

3カ-W チョウホウケイN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード13392131品番M5X16X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16寸法A(mm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)3寸法l(mm)20ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする