大阪魂
3カ-W EロックN(6カク2シュ(B17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
13392176
品番
M10(P=1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
7.1
寸法H(mm)
8.3
寸法B(mm)
17
呼び径d
M10
ピッチP(mm)
1.5