曜日別特売
M6 ユニクロ ツメツキTナット 大阪魂 13392368

 

M6 ユニクロ ツメツキTナット 大阪魂 13392368
M6 ユニクロ ツメツキTナット 大阪魂 13392368
M6 ユニクロ ツメツキTナット 大阪魂 13392368

ユニクロ ツメツキTナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)注文コード13392368品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼びM6寸法A(mm)19寸法D(mm)6.7寸法B(mm)9寸法C(mm)7.3寸法T(mm)1.2寸法C1(mm)7.5爪数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする