曜日別特売
M12X1.75 ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13392377

 

M12X1.75 ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13392377
M12X1.75 ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13392377
M12X1.75 ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13392377

ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード13392377品番M12X1.75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし)
利点
パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、
正確な位置決めができます。
位置ずれを防止します。
鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。
手直し、再製作のリスクが減少します。

長さ(mm)1.75サイズM12×1.75寸法A(mm)19寸法D(mm)1.2寸法E(mm)11寸法G(mm)MAX0.8寸法C(Φmm)14.70~14.90寸法B(Φmm)10.11~10.44寸法F(Φmm)約15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする