曜日別特売
M24(36X24 ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP2.0 大阪魂 13392657

 

M24(36X24 ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP2.0 大阪魂 13392657
M24(36X24 ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP2.0 大阪魂 13392657
M24(36X24 ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP2.0 大阪魂 13392657

ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP2.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード13392657品番M24(36X24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,764
販売価格(税別)
5,240

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。

ピッチ(mm)2呼び径M24寸法S(mm)36寸法m(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする