曜日別特売
M12(H14.4 ナイロンN(1シュ(B19 大阪魂 13393296

 

M12(H14.4 ナイロンN(1シュ(B19 大阪魂 13393296
M12(H14.4 ナイロンN(1シュ(B19 大阪魂 13393296
M12(H14.4 ナイロンN(1シュ(B19 大阪魂 13393296

ナイロンN(1シュ(B19

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)注文コード13393296品番M12(H14.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります)
JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります
サンコー社員の独り言・・・
ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです)
サンコー社員の独り言・・・
普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。
理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。
ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか?
ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。

ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 機械のメンテナンス等
自動車・二輪車・自転車関連業

メッキ処理ではなく生地です。
注文時はご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする