曜日別特売
(13X18 サラバネNM8M8 大阪魂 13393366

 

(13X18 サラバネNM8M8 大阪魂 13393366
(13X18 サラバネNM8M8 大阪魂 13393366
(13X18 サラバネNM8M8 大阪魂 13393366

サラバネNM8M8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)注文コード13393366品番(13X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。
特徴
皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

ピッチ(mm)1.25全高(mm)8.4寸法S(mm)13寸法D(mm)18寸法T(mm)1.4寸法h(mm)6.4呼び径dM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする