SMKS-23 メインホース セフティー3 13393747

メインホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)5
内容量1個注文コード13393747品番SMKS-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインとなる大径ホースです。

用途マイクロ潅水システム用パーツ長さ(m)5材質PE質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×35ホース径(Φmm)約12

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 マイクロ潅水システムシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする