8X13X40 ユニクロ タカN(ホソメ P1.0 大阪魂 13394066 8X13X40 ユニクロ タカN(ホソメ P1.0 大阪魂 13394066 8X13X40 ユニクロ タカN(ホソメ P1.0 大阪魂 13394066

ユニクロ タカN(ホソメ P1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394066 品番8X13X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)13 ピッチ(mm)1 寸法l(mm)40 寸法s(mm)13 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする