曜日別特売
10X17X25 クロメ-ト タカN(ホソメ P1.25 大阪魂 13394075

 

10X17X25 クロメ-ト タカN(ホソメ P1.25 大阪魂 13394075
10X17X25 クロメ-ト タカN(ホソメ P1.25 大阪魂 13394075
10X17X25 クロメ-ト タカN(ホソメ P1.25 大阪魂 13394075

クロメ-ト タカN(ホソメ P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13394075品番10X17X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)17ピッチ(mm)1.25寸法l(mm)25寸法s(mm)17ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする