曜日別特売
3/8-M10X40 ドブヨコアナツキイケイタカN(B14 大阪魂 13394258

 

3/8-M10X40 ドブヨコアナツキイケイタカN(B14 大阪魂 13394258
3/8-M10X40 ドブヨコアナツキイケイタカN(B14 大阪魂 13394258
3/8-M10X40 ドブヨコアナツキイケイタカN(B14 大阪魂 13394258

ドブヨコアナツキイケイタカN(B14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13394258品番3/8-M10X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,020
販売価格(税別)
927
長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)18寸法S(mm)14寸法L2(mm)10寸法C(Φmm)11.6寸法B(Φmm)10.6寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:W3/8、d1:M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする