大阪魂
ドブヨコアナツキイケイタカN(B23
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13394267
品番
1/2-5/8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,372
販売価格(税別)
¥
2,156
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
呼び径
W1/2-W5/8
寸法L1(mm)
34
寸法A(mm)
W1/2
寸法S(mm)
23
寸法B(mm)
W5/8
寸法L2(mm)
25
寸法b(mm)
15
寸法a(Φmm)
6