大阪魂
タ-ンナットM6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
注文コード
13394346
品番
TN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
M6
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
23
寸法S(mm)
16+器材厚A
寸法L2(mm)
19
寸法d(Φmm)
プレス:10.0、ドリル:10.2
材質(フランジ)
SUS304
材質(ナット)
亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)