TN-5T タ-ンナット(フランジキョウカM5 大阪魂 13394355

 

TN-5T タ-ンナット(フランジキョウカM5 大阪魂 13394355
TN-5T タ-ンナット(フランジキョウカM5 大阪魂 13394355
TN-5T タ-ンナット(フランジキョウカM5 大阪魂 13394355

タ-ンナット(フランジキョウカM5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
注文コード
13394355
品番
TN-5T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
呼び径
M5
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
20
寸法S(mm)
14+器材厚A
寸法L2(mm)
15.5
寸法d(Φmm)
プレス:10.0、ドリル:10.2
材質(フランジ)
SUS304
材質(ナット)
亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする