大阪魂
ユリヤナット(シロL-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
注文コード
13394380
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M4
寸法H(mm)
8.5
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
16
寸法D1(mm)
19
頭部形状
L1
寸法H1(mm)
1.5