M5 マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂 13394398

 

M5 マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂 13394398
M5 マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂 13394398
M5 マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂 13394398

マッシュル-ムノブN(D18

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード13394398品番M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

<特長>
操作ノブとして最適な形です。
おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。
<材質(表面処理)>
ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)
樹脂部:フェノール樹脂 黒

タイプΦ18寸法H(mm)15寸法d(mm)11寸法D(mm)18寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする