大阪魂
スズコバBSロングキャップナットM5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13394809
品番
SCP-AB801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
11.5
ねじの呼び寸法
M5
寸法H(mm)
14.5
寸法D(mm)
8
寸法D2(Φmm)
6.6
寸法D1(mm)
9.2
寸法H1(mm)
4
寸法R(mm)
3.5