大阪魂
BSレイカンWN(1シュ)D60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13394879
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,392
販売価格(税別)
¥
1,265
バスケットに入れる
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
12
ピッチP(mm)
1.75
ねじの呼びd
M12