大阪魂
ナマリレスBSダッヂ(フランジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
注文コード
13394976
品番
FD-4001EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
7.5
寸法A(mm)
5.55
寸法D(Φmm)
55
寸法B(mm)
6.8
寸法C(mm)
2.7
寸法D1(mm)
8
寸法d(Φmm)
2.9
ねじの呼び
M4
ねじ有効長(mm)
5.7