大阪魂
SUSフクロN(コガタ(B14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13395238
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法r(mm)
0.5
寸法S(mm)
14
寸法T(mm)
0.6
寸法R(mm)
6.5
寸法A(Φmm)
12.5
寸法m2(mm)
14.5
寸法m3(mm)
8
ねじの呼びd
M10