大阪魂
SUSフランジステイブルNB5.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
注文コード
13395396
品番
M3(P0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
3.9
呼び径
M3
寸法H(mm)
4.4
寸法t(mm)
0.7
寸法S(mm)
5.5
寸法D(Φmm)
8
寸法C(mm)
6.3
ピッチP(mm)
0.5