M6(10X6 BK SUS ナイロンN(2シュ 大阪魂 13395457

 

M6(10X6 BK SUS ナイロンN(2シュ 大阪魂 13395457
M6(10X6 BK SUS ナイロンN(2シュ 大阪魂 13395457
M6(10X6 BK SUS ナイロンN(2シュ 大阪魂 13395457

BK SUS ナイロンN(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード13395457品番M6(10X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。

ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法m(mm)6ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする