曜日別特売
M6(10X8 SUSナイロンN(ホソメ(P=0.75 大阪魂 13395491

 

M6(10X8 SUSナイロンN(ホソメ(P=0.75 大阪魂 13395491
M6(10X8 SUSナイロンN(ホソメ(P=0.75 大阪魂 13395491
M6(10X8 SUSナイロンN(ホソメ(P=0.75 大阪魂 13395491

SUSナイロンN(ホソメ(P=0.75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13395491品番M6(10X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。

呼び径M6寸法S(mm)10寸法m(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする