M6(10X5 ステン4カクウエルドN(Pツキ 大阪魂 13395615

 

M6(10X5 ステン4カクウエルドN(Pツキ 大阪魂 13395615
M6(10X5 ステン4カクウエルドN(Pツキ 大阪魂 13395615
M6(10X5 ステン4カクウエルドN(Pツキ 大阪魂 13395615

ステン4カクウエルドN(Pツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(14個)注文コード13395615品番M6(10X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。

寸法S(mm)10寸法h2(mm)1寸法f(mm)0.3~1.5寸法j(mm)0.3~0.5寸法m(mm)5ねじの呼びM6(P1.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする