大阪魂
ステンEロックナット(フランジB8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
13395965
品番
M5(P=0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
5.3
寸法H(mm)
6.4
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
9.2
呼び径d
M5
ピッチP(mm)
0.8