曜日別特売
16X24X50 S45C(H)タカN(P1.5 大阪魂 13396559

 

16X24X50 S45C(H)タカN(P1.5 大阪魂 13396559
16X24X50 S45C(H)タカN(P1.5 大阪魂 13396559
16X24X50 S45C(H)タカN(P1.5 大阪魂 13396559

S45C(H)タカN(P1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13396559品番16X24X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,158
販売価格(税別)
6,507
長さ(mm)24ピッチ(mm)1.5寸法l(mm)50寸法s(mm)24ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする