大阪魂
45CHPロ-ドナット(B19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13396620
品番
M12(H17.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥966
販売価格(税別)
¥
878
バスケットに入れる
寸法H(mm)
17.5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
21.9
ピッチP(mm)
1.75
ねじの呼びd
M12