大阪魂
パ-カ-S45C(H)センタ-ロックN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13396638
品番
M16X2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
ピッチ(mm)
2
全高(mm)
13
二面幅(mm)
24
ねじの呼び
M16
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
ナット
ゆるみ止めナット
パ-カ-S45C(H)センタ-ロックN 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ナット」にはこんなカテゴリがあります
六角ナット
ゆるみ止めナット
袋ナット
高ナット(長ナット)
四角ナット
フランジナット
蝶ナット
アイナット
ウェルドナット(溶接ナット)
鬼目ナット
樹脂ナット
その他ナット
フローティングナット
シェアする
マイページ