曜日別特売

BS(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(192個)
1袋(192個)
1袋(152個)
1袋(177個)
1袋(133個)
1袋(107個)
1袋(76個)
1袋(129個)
1袋(123個)
1袋(116個)
1袋(105個)
1袋(127個)
1袋(108個)
1袋(81個)
1袋(66個)
1袋(130個)
1袋(143個)
1袋(113個)
1袋(91個)
1袋(77個)
1袋(47個)
1袋(21個)
1袋(33個)
1袋(32個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(11個)
1袋(44個)
1袋(57個)
1袋(70個)
1袋(48個)
1袋(45個)
1袋(43個)
1袋(38個)
1袋(28個)
1袋(23個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(3個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(24個)
1袋(20個)
1袋(12個)
1袋(10個)
1袋(8個)
1袋(4個)
1袋(9個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(2個)
1袋(5個)
1個
ねじの呼びM2
長さ(mm)5
5
3
4
6
12
15
20
8
14
16
9
25
27
35
40
45
50
55
10
18
30
85
60
70
65
80
内容量1袋(192個)注文コード13396927品番2X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5表面処理BSメッキ頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする