曜日別特売
5X9 クロメ-ト (+)アプセットP=3 大阪魂 13398108

 

5X9 クロメ-ト (+)アプセットP=3 大阪魂 13398108
5X9 クロメ-ト (+)アプセットP=3 大阪魂 13398108
5X9 クロメ-ト (+)アプセットP=3 大阪魂 13398108

クロメ-ト (+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(99個)
1袋(109個)
1袋(1200個)
1袋(103個)
1袋(90個)
1袋(84個)
1袋(67個)
1袋(64個)
1袋(60個)
1袋(80個)
1袋(78個)
1袋(74個)
1袋(70個)
1袋(68個)
1袋(65個)
1袋(58個)
1袋(53個)
1袋(400個)
1袋(45個)
1袋(41個)
1袋(34個)
1袋(28個)
1袋(23個)
1袋(300個)
1袋(18個)
1袋(52個)
1袋(50個)
1袋(49個)
1袋(46個)
1袋(42個)
1袋(39個)
1袋(31個)
1袋(27個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(26個)
1袋(37個)
1袋(36個)
1袋(35個)
1袋(33個)
1袋(29個)
1袋(25個)
1袋(250個)
1袋(21個)
1袋(19個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(12個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(130個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(7個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(3個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)9
9
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
25
30
14
28
35
40
45
50
55
60
22
32
65
70
80
85
90
100
75
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(500個)注文コード13398108品番5X9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,263
販売価格(税別)
5,694
長さ(mm)9十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法a(mm)5.2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする