大阪魂
(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1個
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(30個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
長さ(mm)
60
60
60
15
20
40
45
55
70
130
150
25
30
35
50
65
80
90
100
110
120
125
135
140
145
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
13399420
品番
10X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M10