(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM16
長さ(mm)150
150
20
15
40
45
60
55
70
130
25
30
35
50
65
80
90
100
110
120
125
135
140
145
内容量1個注文コード13399587品番16X150(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥981
販売価格(税別)
892
長さ(mm)150ねじの種類全ねじ頭部形状穴の形状すりわりねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする