(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM18
長さ(mm)80
80
40
60
70
30
50
90
100
15
20
45
55
130
150
25
35
65
110
120
125
135
140
145
内容量1個注文コード13399648品番18X80(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,071
販売価格(税別)
974
長さ(mm)80ねじの種類全ねじ頭部形状穴の形状すりわりねじの呼びM18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする