曜日別特売

(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM20
長さ(mm)110
110
55
130
150
30
120
125
135
140
145
15
20
40
45
60
70
25
35
50
65
80
90
100
内容量1個注文コード13399700品番20X110(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,487
販売価格(税別)
1,352
長さ(mm)110ねじの種類全ねじ頭部形状穴の形状すりわりねじの呼びM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする