大阪魂
(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1個
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(30個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
長さ(mm)
120
120
120
55
130
150
30
110
125
135
140
145
15
20
40
45
60
70
25
35
50
65
80
90
100
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13399709
品番
20X120(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,526
販売価格(税別)
¥
1,387
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M20