大阪魂
(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1個
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(30個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
長さ(mm)
130
130
130
55
150
30
110
120
125
135
140
145
15
20
40
45
60
70
25
35
50
65
80
90
100
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13399727
品番
20X130(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,565
販売価格(税別)
¥
1,423
バスケットに入れる
長さ(mm)
130
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M20