曜日別特売

(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM20
長さ(mm)135
135
55
130
150
30
110
120
125
140
145
15
20
40
45
60
70
25
35
50
65
80
90
100
内容量1個注文コード13399736品番20X135(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,602
販売価格(税別)
1,456
長さ(mm)135ねじの種類全ねじ頭部形状穴の形状すりわりねじの呼びM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする