大阪魂
(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1個
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(30個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
長さ(mm)
150
150
150
55
130
30
110
120
125
135
140
145
15
20
40
45
60
70
25
35
50
65
80
90
100
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13399770
品番
20X150(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,643
販売価格(税別)
¥
1,494
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M20