曜日別特売
5X12 ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13400418

 

5X12 ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13400418
5X12 ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13400418
5X12 ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13400418

ステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
12
10
9
16
18
25
7
15
17
20
55
65
70
75
80
85
90
98
100
22
40
50
60
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(22個)注文コード13400418品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法a(mm)5.2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする