曜日別特売
6X65 ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13400515

 

6X65 ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13400515
6X65 ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13400515
6X65 ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13400515

ステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)65
65
70
9
16
18
25
7
10
15
12
17
20
55
75
80
85
90
98
100
22
40
50
60
ピッチ(mm)1
内容量1袋(5個)注文コード13400515品番6X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)65十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする