大阪魂
3カ-W (+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(300個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(80個)
1袋(3個)
1個
1袋(40個)
1袋(349個)
1袋(114個)
1袋(176個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(156個)
1袋(174個)
1袋(61個)
1袋(53個)
1袋(103個)
1袋(400個)
1袋(35個)
1袋(63個)
1袋(36個)
1袋(32個)
1袋(27個)
ねじの呼び
M4
M4
M6
M8
10
M10
M12
M3
M3.5
M5
長さ(mm)
110
110
110
130
140
150
95
120
105
115
125
135
145
160
170
180
190
200
230
250
15
6
6.5
23
30
35
40
45
50
12
38
41
48
9
42
13
32
37
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
13400646
品番
4X110(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
ねじの種類
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4