曜日別特売

3カ-W (+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(80個)
1袋(80個)
1袋(10個)
1袋(300個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1個
1袋(40個)
1袋(349個)
1袋(114個)
1袋(176個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(156個)
1袋(174個)
1袋(61個)
1袋(53個)
1袋(103個)
1袋(400個)
1袋(35個)
1袋(63個)
1袋(36個)
1袋(32個)
1袋(27個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)105
105
110
150
115
135
145
130
140
95
120
125
160
170
180
190
200
230
250
15
6
6.5
23
30
35
40
45
50
12
38
41
48
9
42
13
32
37
内容量1袋(80個)注文コード13400768品番8X105(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,514
販売価格(税別)
9,558
長さ(mm)105ねじの種類全ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする