大阪魂
3カ-W (+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(40個)
1袋(40個)
1袋(40個)
1袋(10個)
1袋(300個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(80個)
1袋(3個)
1個
1袋(349個)
1袋(114個)
1袋(176個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(156個)
1袋(174個)
1袋(61個)
1袋(53個)
1袋(103個)
1袋(400個)
1袋(35個)
1袋(63個)
1袋(36個)
1袋(32個)
1袋(27個)
ねじの呼び
M10
M4
M6
M8
10
M10
M12
M3
M3.5
M5
長さ(mm)
180
180
180
190
200
230
110
130
140
150
95
120
105
115
125
135
145
160
170
250
15
6
6.5
23
30
35
40
45
50
12
38
41
48
9
42
13
32
37
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
13400890
品番
10X180(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,389
販売価格(税別)
¥
30,354
バスケットに入れる
長さ(mm)
180
ねじの種類
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10