曜日別特売

3カ-W (+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(40個)
1袋(40個)
1袋(10個)
1袋(300個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(80個)
1袋(3個)
1個
1袋(349個)
1袋(114個)
1袋(176個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(156個)
1袋(174個)
1袋(61個)
1袋(53個)
1袋(103個)
1袋(400個)
1袋(35個)
1袋(63個)
1袋(36個)
1袋(32個)
1袋(27個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)190
190
180
200
230
110
130
140
150
95
120
105
115
125
135
145
160
170
250
15
6
6.5
23
30
35
40
45
50
12
38
41
48
9
42
13
32
37
内容量1袋(40個)注文コード13400899品番10X190(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,785
販売価格(税別)
31,623
長さ(mm)190ねじの種類全ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする